Tubi per macerie
Nella sezione del nostro shop online dedicata interamente ai prodotti e alle attrezzature per il cantiere, rientrano i tubi di scarico per le macerie, che rappresentano una soluzione comoda e altamente funzionale che permette di movimentare le macerie in piena sicurezza. I prodotti presenti sul nostro catalogo online sono costituiti da materiali certificati di elevata qualità che, oltre a essere molto performanti, assicurano un utilizzo longevo e molto sicuro. Ogni tubo scivolo per lo scarico delle macerie permette di spostare i materiali rapidamente e senza causare la fuoriuscita di polvere, sassi o altri detriti che potrebbero causare dei danni. Un altro plus dei nostri prodotti è che possono essere montati e smontati all’istante, permettendo pertanto ai professionisti un utilizzo immediato e comodo da un cantiere all’altro oppure in aree di lavoro differenti. Würth è sempre attento alla sicurezza degli operai e, per tale motivo, propone solo delle attrezzature rispondenti alle normative attualmente in vigore. Scopri in questa sezione dello shop online i nostri tubi di scarico per macerie.
Convogliatore per macerie
Per agevolare il lavoro in cantiere, i professionisti dell’ambito edilizio possono acquistare il convogliatore per macerie che si adatta a varie esigenze. Nello specifico, si tratta della tramoggia di carico macerie che è composta da un imbuto e da un pratico coperchio con apertura frontale. Questa referenza può essere tranquillamente utilizzata sia come tramoggia di partenza (solo imbuto) che intermedia (con coperchio). Grazie all’ampia apertura della bocca, consente di scaricare direttamente dalla carriola in pochi e semplici passaggi. Per far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta professionale, ogni convogliatore scarica detriti è disponibile in un ampio range di dimensioni e misure.
Scivoli per macerie
Nella sezione dello store dedicata agli scivoli per macerie è disponibile per l’acquisto il tubo di scarico di colore arancio. Questo scivolo per detriti, per macerie e per calcinacci è dotato di pareti del convogliatore con 4 settori d’inspessimento di 6,6 ÷ 7 mm, che assicurano una lunga durata nel corso del tempo. Per garantire un lavoro in piena sicurezza, la catena, oltre a essere a norma DIN, è di 5 mm di spessore trattata elettrogalvanicamente per una durata impeccabile anche in caso di pioggia, shock termici o forte umidità. I professionisti e le aziende operanti nel campo edilizio che si affidano a Würth come fornitore hanno la certezza di poter contare in ogni momento su una vasta selezione di prodotti, utensili e attrezzature di alto livello.