Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scarpa d'ancoraggio Combi da 2,0 mm
Scarpa d'ancoraggio Combi con flange esterne per collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impiego universale
- Flange esterne
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275), circa 20 μm in conformità allo standard EN 10327:2004
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0015
Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0015
Collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0x25-100 mm
- ASSY 3.0 in conformità con ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: d = 10 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.