Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi
Scarpa d'ancoraggio flessibile in due pezzi per travi di dimensioni intermedie e / o per lavori di ristrutturazione con travi di diverse larghezze. Idonea per connessioni legno/legno, legno/calcestruzzo o legno/acciaio in strutture e in lavori di ristrutturazione. Ideale per il successivo potenziamento di strutture esistenti con sezioni trasversali rastremate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione variabile della larghezza per una maggiore flessibilità
- Flange esterne.
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 ), circa 20 μm, spessore 2,0 mm, conforme allo standard EN 10326:2004
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Valutazione tecnica europea ETA-09/0021
Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm. È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Valutazione tecnica europea ETA-09/0021
Collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0x40–100 mm
- Vite ASSY 3.0 in accordo con la certificazione ETA 11/0190: d = 10 mm
- Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M10
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.