Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni - 1
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Design robusto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Scarpa (con elette esterne) per giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.

  • Elevata portata

  • Alette orientate verso l'esterno

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20¬µm secondo la norma EN 10326:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Certificato ETA-08/0264

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni della certificazione dell'ancoraggio applicabile.

Certificato ETA-08/0264