Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attacco per collegamento del cavo ADR
Attacco per collegamento del cavo ADR - 1
Attacco per collegamento del cavo ADR - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attacco per collegamento del cavo ADR

Versione ADR con 4 ingressi/uscite, completa di accessori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Materiale carcassa: plastica, resistente all'acqua



Attacco: 4 raccordi filettati M 20 x 1,5 (o in alternativa: raccordi filettati PG13.5)



Meccanismo di chiusura: 4 viti



Materiali per il fissaggio: 2 fori, 5,5 mm; spaziatura assiale 150 mm



In dotazione:


  • Bloccaggi a tenuta 3 x M20

  • 1 inserto multiplo a tenuta

  • 4 viti 4 x 20, A2

  • 2 rondelle di tenuta