Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco per collegamento del cavo ADR
Versione ADR con 4 ingressi/uscite, completa di accessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale carcassa: plastica, resistente all'acqua
Attacco: 4 raccordi filettati M 20 x 1,5 (o in alternativa: raccordi filettati PG13.5)
Meccanismo di chiusura: 4 viti
Materiali per il fissaggio: 2 fori, 5,5 mm; spaziatura assiale 150 mm
In dotazione:
- Bloccaggi a tenuta 3 x M20
- 1 inserto multiplo a tenuta
- 4 viti 4 x 20, A2
- 2 rondelle di tenuta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.