Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo
Sistema doppio - montaggio convenzionale (chiodatura) o montaggio con alette (con alette opzionali)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia a membrana per l'ingresso dei tubi senza utensili, per risparmiare tempo e costi
- confezione da 5 in 1: Scatola di derivazione, alette per calcestruzzo (con alette opzionali), scatola di collegamento per soffitto, presa a soffitto e scatola elettronica
- Tubogrip – i tubi non devono più essere tagliati e sono privi di deformazioni (EN25/EN32)
- Installazione semplice e rapida su casseforme opposte senza supporto e controsupporto (con alette opzionali)
- Utilizzabile da entrambi i lati. Per copertura in calcestruzzo 40-60 mm, per installazione inversa 20-40 mm (con alette opzionali)
- Grazie alla tecnologia di collegamento SCS, è possibile combinare stabilmente più combinazioni conformi agli standard
- Design a 8 lati per circa il 70% di spazio di serraggio in più
- Grazie al labbro di tenuta della membrana, è ideale per calcestruzzo esposto
- Per installazioni in calcestruzzo esposto a casseforme opposte (con alette opzionali)
Per il fissaggio all'armatura e montaggio ottimale alla cassaforma opposta (con alette opzionali).
Fissaggio chiodo/adesivo sulla cassaforma (senza alette opzionali).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.