Scatola di derivazione
La scatola di derivazione è una parte davvero significativa del sistema di un cablaggio elettrico. La cassetta di derivazione, infatti, svolge una funzione molto utile.Queste scatole vengono usate dai professionisti che sono pronti ad acquistare prodotti di qualità presso i migliori rivenditori. Infatti non si può strutturare un sistema di cablaggio elettrico senza queste cassette di derivazione che svolgono una funzione molto utile, perché senza non è possibile avere molti tipi di prese, di interruttori o di collegamenti elettrici in una stanza. La cassetta di derivazione è, quindi, una scatola elettrica che serve a racchiudere le derivazioni elettriche. Non a caso, infatti, il termine con cui questa scatola di derivazione viene indicata è più precisamente scatola di derivazione elettrica o scatola con derivazione elettrica.
La scatoletta di derivazione costituisce un punto di controllo e di distribuzione in cui un’alimentazione elettrica che proviene da un interruttore è collegata a più cavi. All'interno della scatola di derivazione, o più precisamente all'interno delle casse di derivazione, ci sono dei cavi di giuste dimensioni in modo che l'alimentazione della corrente possa essere reindirizzata ad ogni circuito necessario. Spesso queste scatolette vengono utilizzate anche per mettere a punto linee elettriche relativamente lunghe.
Le caratteristiche delle scatole di derivazione
La scatola di derivazione viene usata soprattutto in alcuni ambienti, come per esempio gli scantinati, i soffitti o intorno alla casa. In queste situazioni, anche per un minore impatto estetico, si preferisce usare spesso una scatola di derivazione da incasso, anche quando si utilizza una scatola di derivazione da esterno che si può trovare intorno al perimetro di un'abitazione, anche nascosta dietro il muro o a pannelli.
La scatola di derivazione stagna è progettata appositamente per essere più resistente e per rendere più semplice collegare i circuiti all'interruttore principale. Basta soltanto porre un coperchio per scatola di derivazione e tutto avviene in maniera molto facile grazie a questo materiale d'installazione elettrico. Fra i prodotti di questo tipo possiamo ricordare, per esempio, la scatola sopra intonaco con passacavi o la scatola di giunzione passacavi.
Ma a quanto ammontano le misure di questa scatola di derivazione? Di solito hanno delle misure comprese fra 2 pollici e mezzo di profondità e 3 pollici e mezzo di profondità, in modo da adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Le scatole più grandi possono contenere fino a cinque fili differenti, mentre le più piccole di solito contengono soltanto tre fili.