Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di derivazione da parete con parti lisce
Scatole con coperchio con viti in plastica da 1/4 di giro
- Classe di protezione IP: IP 65
- Temperatura d'esercizio min/max: -25 a 75 °C
- Colore: Grigio luce RAL 7035
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma CEI 23-48 e IEC 60670
- Stabilità dimensionale
- Resistenza agli urti, agli agenti chimici ed atmosferici
- Fondo scatola predisposto per il fissaggio di morsettiere
- Coperchio imperdibile grazie all’aggancio sulla vite principale inseribile in ogni posizione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.