Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di derivazione da parete
Rende possibile una connessione multipla di cavi elettrici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistenza alle temperature: da -25°C a +75°C (stabilità dimensionale)
- Resistenza agli urti, agli agenti chimici ed atmosferici
- 4 passacavi di entrata con Ø 16 - 20 mm
A norma CEI 23 - 48 e IEC 60670
Idoneo per installazioni di impianti elettrici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.