Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Freno al vapore WÜTOP® DB 2
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Freno al vapore per la regolazione dell'umidità, a tenuta stagna, facile da installare, adatto per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Durevole e resistente allo strappo grazie alla rete interna di rinforzo

  • Protegge contro le perdite di calore causate da inutili fuoriuscite d'aria

  • Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante

  • DB2 2SK con strisce biadesive integrate per un incollaggio permanente a tenuta d'aria e di vento

  • Il freno al vapore Wütop DB 2, in combinazione con il telo da sottotetto traspirante della serie Wütop, assicura per tutto l'anno la corretta traspirazione del materiale isolante e della struttura portante, creando un clima abitativo sano

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.