Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Freno al vapore WÜTOP® DB 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Freno al vapore WÜTOP® DB 3

Freno al vapore per la regolazione dell'umidità, a tenuta stagna, facile da installare, adatto per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti

  • Peso per m²: 170 g
  • Lunghezza rotolo: 50000 mm
  • Larghezza rotolo: 1500 mm
  • Superficie: 75 m²
  • Materiale: PP - Polipropilene
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Colore: Grigio
  • Larghezza: 1500 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.