Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220
- Peso per m²: 220 g
- Lunghezza rotolo: 50 m
- Larghezza rotolo: 1,5 m
- Superficie: 75 m²
- Numero rotoli per pallet: 20 PZ
- Materiale: PP - Polipropilene
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
- Spessore: 0,8 mm
- Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 225 N
- Resistenza alla lacerazione (trasversale): 300 N
- Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 380 N
- Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 300 N
- Potere elastico: 60 %
- Colore: Grigio, Nero
- Larghezza: 1,5 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schermo freno al vapore a triplo strato, robusto, antiscivolo ed antistrappo, regola il passaggio del vapore acqueo attraverso il pacchetto isolante ed impedisce la formazione di dannosa condensa all’interno dello stesso
Composizione
Schermo a tre strati termosaldati: due strati esterni protettivi, una pellicola microporosa interna
- 1) Strato esterno superiore: Tessuto Non Tessuto in polipropi - lene (PP) idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, antiscivolo e resistente al calpestio
- 2) Strato interno: pellicola funzionale a bassa traspirazione
- 3) Strato esterno inferiore: Tessuto Non Tessuto in polipropilene (PP) assorbente
Tenuta all’aria**
- realizza un manto a tenuta ermetica che arresta le fuoriuscite d’aria, evita le perdite di calore e favorisce il risparmio energetico
- migliora il comfort abitativo
Corretta traspirabilità
- regola in modo ottimale la diffusione del vapore acqueo verso l’esterno
- evita la formazione di condensa all’interno del pacchetto isolante mantenendolo asciutto ed efficiente se impiegato in combinazione con membrane traspiranti (Wütop® 150, Wütop® 170 ecc.) posate sul lato freddo
** Per la completa tenuta all’aria, la posa deve essere realizzata a regola d’arte sigillando accuratamente tutti i sormonti ed i raccordi dello schermo freno al vapore con gli appositi nastri adesivi della linea EURASOL® e prodotti accessori che sono, pertanto, indispensabili
EN 13984
Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe A
L’elevata massa areica di 220 g/m² e la classificazione in Classe A secondo la norma UNI 11470-2013, rendono il prodotto idoneo a qualsiasi tipo di tetto: posa diretta su tavolato in legno o su caldana in laterocemento con pendenze maggiori o minori del 30%
Da applicare sul lato caldo della copertura sotto all’isolante termico. Seguire attentamente le istruzioni di posa allegate al prodotto
Istruzioni di posa:
- il telo freno al vapore Wütop® DB 4 – 220 / DB 4 - 220 2SK deve essere posato sotto all’isolante termico, sul lato caldo (interno), trasversalmente o parallelamente rispetto alle travi. In caso di posa parallela, le giunzioni dei teli devono essere sempre effettuate in corrispondenza di un travetto o di un supporto solido
- fissare i teli tramite graffe o chiodi, sovrapporli tra loro di 10 cm min. e sigillare le sovrapposizioni con i nastri adesivi della linea Eurasol®: Eurasol® A, Eurasol® P ecc.
- nei punti di raccordo tra il freno al vapore e la muratura, lasciare un lembo di 20 cm ed incollarlo applicando l’adesivo Wütop® WRD®
- in corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), tagliare il telo e posizionarlo in modo tale da impedire la fuoriuscita dell’aria. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi
- con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra) per ripristinare la corretta tenuta ermetica
- al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- la posa della coibentazione deve essere eseguita al massimo entro 3 mesi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.