Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Schermo freno al vapore a triplo strato, robusto, antiscivolo ed antistrappo, regola il passaggio del vapore acqueo attraverso il pacchetto isolante ed impedisce la formazione di dannosa condensa all’interno dello stesso



Composizione


Schermo a tre strati termosaldati: due strati esterni protettivi, una pellicola microporosa interna


  • 1) Strato esterno superiore: Tessuto Non Tessuto in polipropi - lene (PP) idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, antiscivolo e resistente al calpestio

  • 2) Strato interno: pellicola funzionale a bassa traspirazione

  • 3) Strato esterno inferiore: Tessuto Non Tessuto in polipropilene (PP) assorbente


Tenuta all’aria**


  • realizza un manto a tenuta ermetica che arresta le fuoriuscite d’aria, evita le perdite di calore e favorisce il risparmio energetico

  • migliora il comfort abitativo


Corretta traspirabilità


  • regola in modo ottimale la diffusione del vapore acqueo verso l’esterno

  • evita la formazione di condensa all’interno del pacchetto isolante mantenendolo asciutto ed efficiente se impiegato in combinazione con membrane traspiranti (Wütop® 150, Wütop® 170 ecc.) posate sul lato freddo
Indicazione

** Per la completa tenuta all’aria, la posa deve essere realizzata a regola d’arte sigillando accuratamente tutti i sormonti ed i raccordi dello schermo freno al vapore con gli appositi nastri adesivi della linea EURASOL® e prodotti accessori che sono, pertanto, indispensabili

EN 13984



Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe A