Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

  • Peso per m²: 150 g
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Larghezza rotolo: 1,5 m
  • Superficie: 75 m²
  • Materiale: PP - Polipropilene
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Spessore: 0,38 mm
  • Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
  • Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 100 N
  • Resistenza alla lacerazione (trasversale): 110 N
  • Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 200 N
  • Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 180 N
  • Potere elastico: 40 %
  • Colore: Verde
  • Larghezza: 1,5 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB4 - 220

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 3

Freno al vapore WÜTOP® DB 3

Teli da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo ND Plus

Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

Telo da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 95

Telo da sottotetto WÜTOP® 95

Sottostrato del tetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 230

Sottostrato del tetto WÜTOP® 230

Barriera al vapore in PE

Barriera al vapore in PE

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> MAX

Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

Sottocolmo per tetti ventilati  WÜTOP<SUP>®</SUP>- ROLL NET FLEX 390 MM

Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Barriera al vapore rinforzata WÜTOP DS 100

Barriera al vapore rinforzata WÜTOP DS 100

Schermo freno al vapore  ROOF VAPO SL 150

Schermo freno al vapore ROOF VAPO SL 150

Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20

Freno al vapore WÜTOP® DB 20

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Per il fissaggio di listelli di colmo

Per il fissaggio di listelli di colmo

Bandella in alluminio e butile pretagliata

Bandella in alluminio e butile pretagliata

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P

Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

Membrana traspirante  WÜTOP<SUP>®</SUP> FACCIATA 210 2SK

Membrana traspirante WÜTOP® FACCIATA 210 2SK

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Membrana WÜTOP<SUP>® </SUP>, facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana WÜTOP® , facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK

Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP® Trio UV 2SK

Adesivo per teli WÜTOP<SUP>®</SUP> A norma DIN 4108-7/SIA 180

Adesivo per teli WÜTOP® A norma DIN 4108-7/SIA 180

Schermo freno al vapore  ROOF VAPO SL 170

Schermo freno al vapore ROOF VAPO SL 170

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Graffatrice a martello ST 11 Ergonomic

Graffatrice a martello ST 11 Ergonomic

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 risanamento 2SK

Freno al vapore WÜTOP® DB 20 risanamento 2SK

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo Per gli attraversamenti dei freni al vapore e delle membrane traspiranti su tetti con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature

Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo Per gli attraversamenti dei freni al vapore e delle membrane traspiranti su tetti con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Listello per taglio termico davanzale

Listello per taglio termico davanzale

Chiodo RAP

Chiodo RAP

Guanto di protezione TIGERFLEX COOL

Guanto di protezione TIGERFLEX COOL

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Disarmante universale per casseri

Disarmante universale per casseri

Perni di giunzione

Perni di giunzione

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Spesso acquistato insieme a
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Sottostrato del tetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 180

Sottostrato del tetto WÜTOP® 180

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Punta a trivella Longlife & Speed

Punta a trivella Longlife & Speed

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Pistola in metallo per schiuma PU

Pistola in metallo per schiuma PU

Valigetta sistema 4.4.1

Valigetta sistema 4.4.1

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

Adattatore DIN 7427 (1/2 pollice) non magnetico

Adattatore DIN 7427 (1/2 pollice) non magnetico

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Secchio per muratore EXTRASTRONG

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Adattatore per presa IEC 60309/civile

Adattatore per presa IEC 60309/civile

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

Filo cotto bianco per legatura

Filo cotto bianco per legatura

Chiodo per carpenteria  PUNTA ITALIA

Chiodo per carpenteria PUNTA ITALIA

Occhiali di protezione Muscida

Occhiali di protezione Muscida

Adattatori per spina IEC 60309/civili

Adattatori per spina IEC 60309/civili

Graffatrice a martello ST 54

Graffatrice a martello ST 54

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Chiodi a striscia con testa a mezza luna a 34° AN

Chiodi a striscia con testa a mezza luna a 34° AN

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo combinato / scanalato

Piastra forata

Piastra forata

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Fascia antivento WZ

Fascia antivento WZ

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB

PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Work shirt TIMELESS

Work shirt TIMELESS

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio