Guaina con funzione di freno al vapore, regola il passaggio del vapore dall’interno all’esterno dell’edificio ed impedisce la formazione di dannose condense nell’isolamento termico
Composizione
- strato superiore: rivestimento protettivo in Polipropilene (PP) idrorepellente, antiscivolo e stabilizzato ai raggi UV
- strato centrale: membrana con funzione di freno al vapore
- strato inferiore: rivestimento protettivo in polipropilene (PP) assorbente
Tenuta all‘aria
- arresta dall’interno le fuoriuscite d’aria
- evita le perdite di calore favorisce il risparmio energetico
Corretta traspirabilità
- protegge l’isolamento termico in modo ottimale
- migliora il comfort abitativo
- evita la formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con teli da sottotetto altamente traspiranti (Wütop® Trio, Wütop® 170, Wütop® ND, posati sul lato freddo (esterno)
Versione 2SK
- doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica
- evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti
EN 13984
Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B
Seguire attentamente le istruzioni di posa
La posa deve essere realizzata a regola d’arte con la sigillatura dei giunti e dei raccordi tramite i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol® plus
EN 13984
Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B
Per la posa diretta sul tavolato del tetto, sotto all΄isolante termico
Regola la diffusione del vapore acqueo
Per ambienti con temperatura interna ed umidità relativa normali
Da applicare sul lato caldo (interno) del tetto o della parete
Istruzioni di posa:
- Il telo freno al vapore Wütop® DB 5-150/DB 5-150 2SK deve essere posato sotto all’isolante termico, sempre sul lato caldo (interno), trasversalmente o parallelamente rispetto alle travi. In caso di posa parallela, le giunzioni dei teli devono essere sempre effettuate in corrispondenza di un travetto o supporto solido
- Fissare i teli tramite graffe o chiodi, sovrapporli tra loro di 10 cm min. e sigillare le sovrapposizioni con i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol®p
- Nei punti di raccordo tra il freno al vapore e la muratura, lasciare un lembo di 20 cm ed incollarlo applicando l’adesivo per teli Wütop®
- In corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), tagliare il telo e posizionarlo in modo tale da impedire la fuoriuscita dell’aria. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra) per ripristinare la corretta tenuta ermetica
- Al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- La posa della coibentazione deve essere eseguita al massimo entro 3 mesi dalla posa del telo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.