Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma antifuoco Kombi
Schiuma antifuoco 2 componenti a base di PU con eccellenti proprietà antifuoco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione facile e veloce
- Non è necessario rivestire i cavi o la superficie della sigillatura.
- I mattoni antifuoco consentono una sigillatura rapida ed economica di aperture più grandi nella partizione.
- La schiuma facilita l'installazione successiva di cavi e tubi aggiuntivi.
- Verniciabile
- Installazione senza polvere
- Adatta per attraversamenti di tubi in PE e PVC fino a diam. 50 mm senza collare per tubi.
Attraversamenti di pareti e solai, resistenza al fuoco Z-19.53-2337
Eventuale materiale delle casseforme in cartongesso o materiale plastico può rimanere nella sigillatura.
Attraversamenti di pareti e solai, resistenza al fuoco Z-19.53-2337
Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all'omologazione generale Z-19.53-2337.
Per utilizzo nel sistema [D4]
Schiuma antifuoco Kombi [D4]
Per attraversamenti di pareti e solai con classe di resistenza al fuoco per canaline elettriche, tubi portacavi, tubi combustibili e non combustibili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.