Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU
Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU  - 1
Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Fireseal - sistemi di protezione passiva all'incendio
Resistenza al fuoco fino a EI 240

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Una volta indurita può essere tagliata, smerigliata, carteggiata, verniciata, forata e intonacata

  • Alto potere incollante

  • Buona resistenza all’acqua, agli agenti chimici, ai detergenti e ai microorganismi

  • A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (EC 1 Plus)

  • Elevata resistenza al fuoco, fino a 240 minuti (in funzione del tipo di applicazione)

  • Utilizzabile per qualsiasi lunghezza di giunto, sia con lana di roccia che senza

  • Tempi di resistenza al fuoco elevati anche in pareti con spessore di soli 100 mm

  • Grazie alla sua consistenza (schiuma) si adatta alle geometrie ed è impiegabile per giunti di diverse dimensioni

  • Applicazione veloce e resa elevata (1 bombola = ca. 40 l)

  • Facilmente estrudibile tramite classica pistola per schiuma PU
Indicazione

Non essendo intumescente non è idonea per la sigillatura antifuoco di giunti contenenti servizi passanti (tubi, cavi, ecc.). Utilizzare altri sistemi Fireseal


Non utilizzare per sigillature di canne fumarie



Certificati: www.wuerth.it/progettisti



Rispettare le prescrizioni di posa a seconda del caso specifico

Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a parete
spessore min. parete/mmdirezione giuntonome provinolarghezza giunto/mmspessore lana di roccia mm (densità ≥ 40 kg/m3)spessore schiuma PU/mmresistenza al fuoco
100verticaleA106020*EI 180
B20100EI 60
orizzontaleF10100EI 120
G206020*EI 120
150verticaleC30150EI 60
D4010025*EI 120
E50150EI 30
orizzontaleH3010025*EI 240
I40150EI 60
L5010025*EI 180
* applicazione su entrambi i lati della parete
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a solaio
spessore min. solaio/mmnome provinolarghezza giunto mmspessore lana di roccia mm (densità ≥ 40 kg/mspessore schiuma PU/mmresistenza al fuoco
150A1010025*EI 120
B20150EI 120
C30150EI 120
D4010025*EI 240
E50150EI 60
F60150EI 45
G7010025*EI 120
* applicazione su entrambi i lati del solaio
Area di applicazione
Istruzioni

Pulire le superfi ci da polvere, oli e grassi

Se necessario inserire lana di roccia in modo compresso e dello spessore minimo richiesto

Agitare la bombola e riempire il giunto tramite pistola

Eventuali sporgenze possono essere tagliate