Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU
Fireseal - sistemi di protezione passiva all'incendio
Resistenza al fuoco fino a EI 240
- Contenuto: 750 ml
- Base chimica: Poliuretano monocomponente
- Densità: 19 kg/m³
- Condizioni di densità: a 23°C, 50% di umidità relativa
- Colore: Grigio
- Contenitore: Bomboletta aerosol
- Larghezza fuga min: 10 mm
- Larghezza fuga max: 70 mm
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 120 °C
- Temperatura ambiente per lavorazione min: 5 °C
- Temperatura ambiente per lavorazione max: 40 °C
- Temperatura di lavorazione min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione max: 40 °C
- Temperatura di lavorazione superficie min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
- Temperatura di lavoro min/max per bomboletta: 5 a 25 °C
- Temperatura di lavorazione min per bomboletta: 5 °C
- Temperatura di trattamento max per bomboletta: 25 °C
- Temperatura di lavorazione ottimale per bomboletta: 20 °C
- Tempo di filmazione min: 8 min
- Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
- Resistenza alla tensione: 12 N/cm²
- Resa (volume) appross.: 40 l
- Condizioni di resa: Resa schiuma (espansa liberamente)
- Condizioni resa (volume) appross.: 40 l / Resa schiuma (espansa liberamente)
- Senza silicone: Sì
- Classe materiali edili: B-s2, d0 - Bassa infiammabilità
- Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme a DIN EN 13501-1
- Classe di resistenza al fuoco: EI120
- Resistenza ai raggi UV: No
- Odore/profumo: Caratteristico
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto
- Peso prodotto (per pezzo): 935 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Una volta indurita può essere tagliata, smerigliata, carteggiata, verniciata, forata e intonacata
- Alto potere incollante
- Buona resistenza all’acqua, agli agenti chimici, ai detergenti e ai microorganismi
- A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (EC 1 Plus)
- Elevata resistenza al fuoco, fino a 240 minuti (in funzione del tipo di applicazione)
- Utilizzabile per qualsiasi lunghezza di giunto, sia con lana di roccia che senza
- Tempi di resistenza al fuoco elevati anche in pareti con spessore di soli 100 mm
- Grazie alla sua consistenza (schiuma) si adatta alle geometrie ed è impiegabile per giunti di diverse dimensioni
- Applicazione veloce e resa elevata (1 bombola = ca. 40 l)
- Facilmente estrudibile tramite classica pistola per schiuma PU
Non essendo intumescente non è idonea per la sigillatura antifuoco di giunti contenenti servizi passanti (tubi, cavi, ecc.). Utilizzare altri sistemi Fireseal
Non utilizzare per sigillature di canne fumarie
Certificati: www.wuerth.it/progettisti
Rispettare le prescrizioni di posa a seconda del caso specifico
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a parete | ||||||
spessore min. parete/mm | direzione giunto | nome provino | larghezza giunto/mm | spessore lana di roccia mm (densità ≥ 40 kg/m3) | spessore schiuma PU/mm | resistenza al fuoco |
100 | verticale | A | 10 | 60 | 20* | EI 180 |
B | 20 | — | 100 | EI 60 | ||
orizzontale | F | 10 | — | 100 | EI 120 | |
G | 20 | 60 | 20* | EI 120 | ||
150 | verticale | C | 30 | — | 150 | EI 60 |
D | 40 | 100 | 25* | EI 120 | ||
E | 50 | — | 150 | EI 30 | ||
orizzontale | H | 30 | 100 | 25* | EI 240 | |
I | 40 | — | 150 | EI 60 | ||
L | 50 | 100 | 25* | EI 180 | ||
* applicazione su entrambi i lati della parete |
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a solaio | |||||
spessore min. solaio/mm | nome provino | larghezza giunto mm | spessore lana di roccia mm (densità ≥ 40 kg/m | spessore schiuma PU/mm | resistenza al fuoco |
150 | A | 10 | 100 | 25* | EI 120 |
B | 20 | — | 150 | EI 120 | |
C | 30 | — | 150 | EI 120 | |
D | 40 | 100 | 25* | EI 240 | |
E | 50 | — | 150 | EI 60 | |
F | 60 | — | 150 | EI 45 | |
G | 70 | 100 | 25* | EI 120 | |
* applicazione su entrambi i lati del solaio |


Pulire le superfi ci da polvere, oli e grassi

Se necessario inserire lana di roccia in modo compresso e dello spessore minimo richiesto

Agitare la bombola e riempire il giunto tramite pistola

Eventuali sporgenze possono essere tagliate
Per la sigillatura antifuoco di giunti lineari verticali ed orizzontali in pareti rigide (calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura) e solai rigidi (calcestruzzo e calcestruzzo cellulare) che richiedono un grado di resistenza al fuoco
Sigillature di giunti tra due muri o due solai ed anche tra muro e telaio di porte antincendio
Altri impieghi (in assenza di specifici requisiti di resistenza al fuoco EI):
- fissaggio di condutture e scatole di derivazione elettriche, in quanto la schiuma ha superato la prova di resistenza al filo incandescente a 850°C secondo CEI EN 60695-2-11
- per tutte le comuni applicazioni di una normale schiuma PU
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.