Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma bicomponente per telai PURlogic® Fast
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 1
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 2
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 3
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 4
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 5
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 6
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 7
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 8
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 9
Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma bicomponente per telai PURlogic® Fast

Schiuma bicomponente in cartuccia per l'installazione sicura di telai di porte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Raggiungimento rapido della resistenza finale


Riduzione dei tempi di applicazione in 60 minuti, risparmio di tempo e denaro



Buone proprietà adesive


Buona adesione su tutti i materiali da costruzione



Schiuma dimensionalmente stabile


Nessuna pressione necessaria una volta raggiunto il tempo di espansione



Caratteristiche del prodotto testate


  • Isolamento acustico dei giunti. Riduzione delle emissioni acustiche a RST,w = 61 dB in conformità con la normativa DIN 52210

  • Conducibilità termica. Riduzione della dispersione termica a 0,035 W/ (mK) in conformità alla norma DIN 52612

  • Permeabilità all'aria. Previene le correnti d'aria, secondo la normativa DIN 18055/EN 42

  • Permeabilità al vapore acqueo. Testata in conformità con la normativa DIN EN ISO 12572

  • Risparmio energetico secondo l'EnEV (decreto sul risparmio energetico tedesco). Risparmio dei costi di riscaldamento del 9% a norma DIN 18055/EN 42

  • Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile. Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102, Parte 1

  • Certificazione EMICODE


Struttura della schiuma fine e uniforme



Privo di solventi e silicone



Antinvecchiamento



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. Applicare il primer alle superficie porose e assorbenti. Nel caso di supporti edili umidi, la durata dell'espansione può aumentare significativamente. Le schiume bicomponenti non richiedono l'aggiunta di umidità (bagnatura dei supporti).

Area di applicazione
Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo
Caratteristiche tecnicheArea principale di applicazione
Prodotto Würth
Art. no.
Resa schiuma espansa liberamente fino a …Tempo di formazione pellicola a +20°C da … minTaglio possibile da … minLavorazione possibile da … min (indurimento)Temperatura di lavorazione (supporto/ambiente) da … °CTemperatura di lavorazione (bomboletta) da … °CResistente ai raggi UVClasse di reazione al fuoco secondo DIN 4102Isolamento termico tra il telaio della finestra e la pareteIsolamento acustico per giunti di posa dei serramentiIsolamento acustico nei telai delle porteFissaggio e riempimento dei telai delle porteRiempimento, sigillatura e isolamento di cavitàSigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tettoRiempimento di aperture per il passaggio di tubazioniFissaggio di vasche e piatti docciaFissaggio di gradini in legno
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150NoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NoB2OOOOOOO
Sughero
a dispersione spray
0892 140
500 mlxx-+5+5B2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NoB1OOOO

EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.