Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO
Valvola combinata, utilizzabile con pistola e adattatore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Colore grigio per una gamma più ampia di applicazioni, ad esempio per il calcestruzzo e per la zona delle finestre
- Migliore isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Ottima struttura cellulare
- Indurimento rapido
- Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
- Non resistente ai raggi UV
- Resistente a un gran numero di solventi, vernici e sostanze chimiche
- Deve essere protetto con silicone, polimero MS o poliuretano resistente ai raggi UV
Tutti i più comuni materiali da costruzione, quali calcestruzzo, muratura, pietra, gesso, legno, metallo resistente alla corrosione, polistirene, schiuma rigida PIR/PUR, poliestere e PVC rigido. Non aderisce al PE, PP, PTFE, e al silicone.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per il riempimento, l'incollaggio e l'isolamento di finestre, porte, aperture per tubi e pareti e in aree perimetrali
Agitare bene la bomboletta almeno 20 volte. Rimuovere il tappo di protezione e avvitare l'estremità superiore nel filetto della pistola o premere l'adattatore angolare (opzionale) nel filetto femmina e avvitare di 90°. Pulire, sgrassare e inumidire le superfici prima di utilizzare la schiuma. Per rimuovere i residui di schiuma, utilizzare il pulitore Würth Purlogic Clean art. N. 0892 160. La schiuma indurita deve essere rimossa meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.