Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma combinata monocomponente PU per tegole
Indurimento rapido con elevata resistenza meccanica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Specifica per la posa di tegole
- Garantisce un'adesione ottimale anche nelle condizioni più estreme
- Compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come calcestruzzo, tegole, tegole portoghesi, legno, ecc.)
- Il colore grigio si abbina perfettamente alle malte tradizionali
Resistenze meccaniche particolarmente elevate
- Adesivo in PU particolarmente resistente con elevata forza adesiva
- Maggiore resistenza alla trazione rispetto ai sistemi tradizionali (18 N/cm²)
- Eccezionale resistenza contro gli agenti atmosferici (ad es. vento, ecc.)
- Resistente a infestazioni di insetti, parassiti, muffa e funghi
Sistema di installazione rivoluzionario
- Notevole risparmio in termini di tempi, costi e lavoro
- Rapido e pratico da utilizzare durante il lavoro
- Sicuro e semplice
L'adesivo raddoppia di volume dopo l'applicazione
Dopo l'applicazione, tutte le parti della pistola ricoperte di adesivo PU devono essere pulite con il detergente speciale prima che l'adesivo si indurisca sulla pistola
Se la cartuccia non è stata svuotata completamente, non deve rimanere fissata alla pistola per più di una settimana
Rimuovere gli schizzi e le macchie di adesivo non indurito con il detergente
L'adesivo indurito può essere rimosso con il detergente speciale
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con distaccanti
Non contiene formaldeide
Inumidire le superfici con acqua prima di applicare l'adesivo. Inumidire i singoli strati adesivi con acqua durante e dopo l'applicazione.
Sebbene le note tecniche riflettano le nostre esperienze e debbano essere rispettate, le informazioni vengono fornite solo a titolo esemplificativo. Si consiglia di confermarle con prove pratiche accurate prima di qualsiasi applicazione.
Resta quindi responsabilità dell'acquirente provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto
Per la posa di tegole. Utilizzabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.