Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL
Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Schiuma da taglio a elevata adesione
- Adatto anche per lavori in altezza perché non cola
- Può essere lavato con acqua pulita, quindi non è necessario sgrassare con detergenti
- Ottimo effetto di raffreddamento e spiccate proprietà adesive
- A basso consumo, può essere quindi utilizzato come lubrificante a quantitativo minimo
- Prestazioni elevate grazie alla elevata velocità di taglio con una bassa usura dell'utensile
Esente da zolfo, olio minerale, metalli pesanti e resina così come da idrocarburi non volatili. Privo di sostanze che compromettono la bagnatura della vernice.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Schiuma da taglio a base di glicole ed etere ad alte prestazioni.
Consente lavorazioni economiche con usura minima dell'utensile.
Applicare a spruzzo brevemente sul punto di lubrificazione. Ripetere se necessario. Per pulire, sciacquare i residui di prodotto con acqua pulita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.