Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma di installazione monocomponente B3 estate
Riempitivo a schiuma universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente adesione su quasi tutti i supporti strutturali (tranne PE, PP, PTFE e silicone)
- Isolamento acustico e termico migliori rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Stabilità strutturale
- Nessuna perdita di volume ed espansione minima dopo l'indurimento del prodotto.
- Indurimento rapido
- Struttura della schiuma uniforme e fine
- Antinvecchiamento
- Resistente a un'ampia gamma di solventi, vernici e sostanze chimiche
Non aderisce al PE, PP, PTFE, e al silicone. Non resistente ai raggi UV.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Isolamento sicuro e riempimento di giunti di posa di serramenti, canaline per tubi, giunti, collegamenti a parete, aperture e cavità nelle pareti, ad esempio, aperture nelle pareti, finiture del tetto, canaline per tubi, cassonetti degli avvolgibili, ecc. Aderisce al calcestruzzo, alla pietra, al PVC rigido, al metallo e al legno. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso.
Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Pretrattare le superfici molto assorbenti. Le superfici di adesione devono essere inumidite con acqua prima dell'applicazione della schiuma.
Avvitare il tubo adattatore incluso sulla valvola e agitare vigorosamente la bomboletta, con la valvola rivolta verso il basso, circa 30 volte in modo che il contenuto della bomboletta si mescoli bene e che la qualità della schiuma sia ottimale. Riempire i giunti o le cavità con la schiuma solo per 1/3 circa, in quanto la schiuma si espande. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma fresca con PURLOGIC® Clean e i residui di schiuma già induriti con il pulitore per schiuma PURLOGIC®. Tagliare via la schiuma indurita in eccesso con un coltello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.