Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma di montaggio monocomponente PURlogic® Easywhite
Schiuma PU monocomponente con valore di diisocianato particolarmente basso - nessuna formazione necessaria per l'uso! Valvola combinata: applicazione a pistola o con l'adattatore angolare in dotazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schiuma poliuretanica rigida monocomponente con un valore di diisocianato particolarmente basso: nessuna formazione richiesta per l'uso!
- Classe B1, bassa infiammabilità tra materiali edili solidi e minerali; corrisponde alla classe dei materiali edili B1 conforme alla norma DIN 4102, Parte 1, se utilizzata per questa applicazione
- Conforme alla classe dei materiali edili B2 in tutte le altre applicazioni
- Conforme a DGNB 4 (Consiglio Tedesco per l'edilizia sostenibile)
- Valore MDI (valore del diisocianato) <0,1%
- Eccezionale stabilità dimensionale, ritiro volumetrico e solo leggera post-espansione una volta completato il processo di indurimento.
- Ottima adesione su quasi tutti i comuni materiali da costruzione.
- Una volta indurita può essere intonacata, verniciata o incollata
- Resistente all'invecchiamento, non deteriorabile, resistente alla muffa e alla decomposizione
- Resistente a un gran numero di solventi, vernici, sostanze chimiche, olio e benzina
- Migliori proprietà di isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Priva di sostanze nocive
- Priva di alogeni, non contiene ritardanti di fiamma alogenati o propellenti alogenati
- Non contiene TCEP, TCPP o paraffine clorurate ed è priva di plastificanti
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
- Conforme ai requisiti RAL relativi all'isolamento di strati intermedi
- La schiuma poliuretanica indurita deve essere protetta dall'esposizione ai raggi UV mediante verniciatura, sigillatura con sigillanti (ad es. silicone, poliuretano, acrilico o polimero ibrido) o copertura.
- Le superfici porose e assorbenti, come gesso e calcestruzzo cellulare, devono essere trattate con il primer.
- Le bombolette di schiuma devono essere conservate in posizione verticale per evitare che la stessa ostruisca le valvole di erogazione. Utilizzare la bomboletta aperta entro un breve periodo di tempo.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per tutti i materiali di supporto comuni quali calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco e legno. La schiuma per costruzioni monocomponente PURlogic® Easy White è una schiuma B1 ignifuga con la massima resa per le applicazioni in conformità ai criteri DGNB, livelli di qualità 1-4. Applicazione: installazione di finestre e porte (solo in combinazione con il fissaggio meccanico) e schiume di riempimento per giunti per materiali isolanti. Ideale per l'isolamento sicuro e di alta qualità, il riempimento e l'isolamento di giunti di posa di serramenti, davanzali, collegamenti a parete e cavità, ad esempio tra pannelli isolanti, intercapedini del tetto, cassonetti per avvolgibili e nella produzione di attrezzature e costruzioni in metallo. Per isolare davanzali, telai di serramenti e nella costruzione di furgoni refrigeranti e celle frigorifere.
Prima di iniziare il lavoro, proteggere le superfici adiacenti all'area di intervento dallo sporco. Accertarsi che gli elementi che possono deformarsi, come i davanzali e i telai delle porte, siano adeguatamente fissati. Agitare energicamente la bombola circa 30 volte. Avvitare la bombola fino in fondo sulla ghiera filettata della pistola o sull'adattatore angolato, evitando di serrare eccessivamente o di inclinarla. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Le superfici da trattare devono essere inumidite con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a più strati. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic Clean art. n. 0892160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso. Lasciare sempre la bombola aperta avvitata alla pistola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.