Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo in schiuma per il montaggio delle tegole PU
Indurimento rapido con elevata resistenza meccanica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettata appositamente per la posa di piastrelle e tegole
- Garantisce una tenuta ottimale anche nelle condizioni più estreme
- Compatibile con la maggior parte dei prodotti per l'edilizia (come calcestruzzo, piastrelle, tegole, legno, ecc.)
- Grigio per un aspetto ottimale quando si utilizza con la resina tradizionale
Resistenza meccanica particolarmente elevata
- Adesivo in PU particolarmente resistente con buona capacità di fissaggio
- Maggiore resistenza alla trazione rispetto ai sistemi tradizionali
- Eccezionale resistenza contro gli agenti atmosferici (vento, ecc.)
- Non può essere danneggiata da insetti, parassiti, muffe o funghi
Sistema di fissaggio innovativo
- Notevole risparmio in termini di tempi, costi e manodopera
- Per lavori rapidi ed efficienti
- Facile utilizzo e maggiore sicurezza operativa
Il volume dell'adesivo quasi raddoppia
Dopo l'applicazione, pulire accuratamente tutte le parti della pistola coperte di adesivo PU fresco con un detergente adatto
Non lasciare i cilindri non completamente vuoti sulla pistola per più di una settimana
Rimuovere tutti i residui di adesivo non indurito utilizzando il detergente
L'adesivo indurito può essere rimosso con il detergente speciale
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, silicio o superfici trattate con distaccanti
Non contiene formaldeide
Inumidire le superfici con acqua prima di applicare l'adesivo e inumidire ogni strato di adesivo durante e dopo l'applicazione
Anche se i consigli tecnici forniti si basano sulla nostra esperienza e devono essere rispettati, le presenti sono solo informazioni di riferimento e devono essere confermate in test pratici approfonditi. Ciò non esonera l'acquirente dalla responsabilità di eseguire innanzitutto i propri test di idoneità per l'uso previsto
Per il montaggio di tegole. Utilizzabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.