Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU
Ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Specifico per il montaggio di tegole e coppi
- garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche nelle condizioni più estreme
- compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)
- di colore grigio, riproduce fedelmente l’aspetto della malta utilizzata nel metodo di fissaggio tradizionale
Resistenze meccaniche particolarmente elevate
- adesivo PU particolarmente tenace ad alto potere adesivo
- resistenza alla trazione superiore rispetto ai sistemi comunemente utilizzati (18 N/cm2)
- eccezionale resistenza agli agenti atmosferici
- inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
Sistema di fissaggio rivoluzionario
- notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro
- rapidità e praticità nell’esecuzione dei lavori
- facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
L’adesivo aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di adesivo PU ancora fresco utilizzando l’apposito pulitore
È possibile lasciare la bombola parzialmente utilizzata connessa alla pistola, per il tempo massimo di una settimana, per un successivo utilizzo
Pulire sbavature di adesivo non indurita con il pulitore
L’adesivo indurito può essere rimosso con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Idoneo per il montaggio di tegole. Applicabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.