Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU - 1
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche

  • Base chimica: Poliuretano monocomponente
  • Colore: Grigio
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità secca: 15 kg/m³
  • Struttura cella: Fine
  • Senza collante dopo: 10 min
  • Condizioni per stato senza collante: a 20°C e 60% di umidità
  • Tagliabile dopo: 8 min
  • Condizioni per tagliabilità: a 20°C e 50% di umidità relativa
  • Resilienza completa: 8 h
  • Condizioni di resilienza completa: a 20°C e 65% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 35 °C
  • Temperatura ambiente per lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura ambiente per lavorazione max: 30 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie max: 20 °C
  • Temperatura di lavorazione min per bomboletta: 5 °C
  • Temperatura di trattamento max per bomboletta: 25 °C
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 90 °C
  • Classe materiali edili: B3
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme alla norma DIN 4102
  • Conducibilità termica λ: 0.04 W/(m*K)
  • Assorbimento d'acqua (%): 0.3 Vol-%
  • Condizioni di assorbimento acqua: conforme alla norma DIN 53433
  • Resistenza alla compressione: 5 N/cm²
  • Condizioni per resistenza alla compressione: conforme alla norma DIN 53421
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 5 N/cm²
  • Resistenza a trazione min.: 18 N/cm²
  • Condizioni per resistenza alla tensione: conforme a DIN 53430
  • Isolamento acustico per giunti: 58 dB
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Allungamento a rottura: 10 %
  • Condizioni di allungamento alla rottura: conforme alla norma DIN 53430
  • Resistenza al taglio: 8 N/cm²
  • Condizioni per allungamento a rottura: conforme a DIN 53430
  • Resa (volume) appross.: 40 l
  • Condizioni di resa: a 23°C e 50% di umidità
  • Contenuto: 750 ml
  • Contenitore: Lattina
  • Peso contenuto: 741 g
  • Senza HCFC: No
  • Senza CFC (gas combustibile): No
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto
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
Cod. art. Base chimica Colore Odore/profumo Densità secca Numero UI
Prezzo/UI
089215224
Poliuretano monocomponente Grigio Caratteristico 15 kg/m³
12 pz.
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
Specifico per il montaggio di tegole e coppi


  • garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche nelle condizioni più estreme

  • compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)

  • di colore grigio, riproduce fedelmente l’aspetto della malta utilizzata nel metodo di fissaggio tradizionale


Resistenze meccaniche particolarmente elevate


  • adesivo PU particolarmente tenace ad alto potere adesivo

  • resistenza alla trazione superiore rispetto ai sistemi comunemente utilizzati (18 N/cm2)

  • eccezionale resistenza agli agenti atmosferici

  • inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi


Sistema di fissaggio rivoluzionario


  • notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro

  • rapidità e praticità nell’esecuzione dei lavori

  • facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
Indicazione

L’adesivo aumenta fino a 2 volte il suo volume


Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di adesivo PU ancora fresco utilizzando l’apposito pulitore


È possibile lasciare la bombola parzialmente utilizzata connessa alla pistola, per il tempo massimo di una settimana, per un successivo utilizzo


Pulire sbavature di adesivo non indurita con il pulitore


L’adesivo indurito può essere rimosso con l’apposito pulitore


Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti


Non contiene formaldeide



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto