Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocomponente per applicazione a pistola
Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Utilizzo universale
- schiuma idonea per riempire, isolare, incollare e sigillare
- applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’artigianato, come ad esempio: intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno
Schiuma di qualità superiore e caratteristiche meccaniche elevate
- la particolare struttura della schiuma e le sue elevate resistenze meccaniche, consentono di utilizzarla per lavori dove vengono richieste particolari requisiti di tenuta
- inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
- alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento
Schiuma PU lavorabile
- lavorazione rapida, pulita, confortevole ed economica
- la schiuma, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata
- sempre pronta all’uso anche dopo interruzioni di lavori prolungati
- grado di insonorizzazione testata dall'istituto IFT di Rosenheim
La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore
È possibile lasciare la bombola parzialmente usata connessa alla pistola per un successivo utilizzo per massimo una settimana
Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore
La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Per l’isolamento di giunti tra serramento e muratura, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso, ecc.
Per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità in murature, ecc.
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grassi e olii
Agitare la bombola con forza almeno 20 - 30 volte
Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione
L’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.