Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR
Schiuma monocomponente di montaggio e riempimento di semplice applicazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccezionale aderenza a tutte le superfici edilizie
- Migliori proprietà di isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Indurimento completo rapido
- Resistente a un gran numero di solventi, vernici e sostanze chimiche
- Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
Non aderisce al PE, PP, PTFE, e al silicone. Non resistente ai raggi UV.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Isolamento sicuro, riempimento e isolamento di giunti di posa dei serramenti, finiture del tetto, telai delle porte, condotti di tubazioni, giunti, congiunzioni di pareti, cassonetti degli avvolgibili, aperture e cavità nelle pareti, ecc. Aderisce al cemento, alla pietra, al PVC rigido, al metallo e al legno.
Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Pretrattare le superfici molto assorbenti. Le superfici di adesione devono essere inumidite con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Avvitare il tubo adattatore incluso sulla valvola e agitare vigorosamente la bomboletta, con la valvola rivolta verso il basso, circa 30 volte in modo che il contenuto della bomboletta si mescoli bene e che la qualità della schiuma sia ottimale. Riempire i giunti o le cavità con la schiuma solo per 1/3 circa, in quanto la schiuma si espande. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma fresca con PURLOGIC® Clean e i residui di schiuma induriti con il pulitore per schiuma PURLOGIC®. Tagliare via la schiuma indurita in eccesso con un coltello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.