Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma poliuretanica monocomponente ELECTRA
Schiuma PU specifica per la posa di impianti elettrici, testata al filo incandescente a 850°C. Applicazione a pistola
- Base chimica: Poliuretano monocomponente
- Colore: Giallo
- Odore/profumo: Caratteristico del prodotto
- Densità secca: 15 kg/m³
- Struttura cella: Medio
- Fuori tatto dopo: 10 min
- Condizioni fuori tatto: a 23°C e 50% di umidità
- Tagliabile dopo: 20 min
- Condizioni per tagliabilità: a 23°C e 50% di umidità relativa
- Resilienza completa: 24 h
- Condizioni di resilienza completa: a 23°C e 50% di umidità relativa
- Temperatura di lavorazione min: -10 °C
- Temperatura di lavorazione max: 35 °C
- Temperatura di lavorazione superficie min: 30 °C
- Temperatura di lavorazione superficie max: 5 °C
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 120 °C
- Classe materiali edili: B2 - Normalmente infiammabile
- Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme alla norma DIN 4102
- Resistenza a trazione min.: 10 N/cm²
- Resistenza ai raggi UV: No
- Resistenza al taglio: 5 N/cm²
- Contenuto: 750 ml
- Contenitore: Bomboletta aerosol
- Peso contenuto: 725 g
- Tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: sotto 25°C
- Variazione volume max: 3 %
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La schiuma poliuretanica ELECTRA, dopo aver terminato il processo di polimerizzazione ed aver raggiunto il perfetto indurimento, è „Resistente al filo incandescente“
- Testata e certificata secondo Glow Wire Test a 850 °C (Doc. di riferimento CEI EN 60695-2-10:2014-03 – CEI EN 60695-2-11:2014-08 - Relazione di Prova No. RSP31601 del 05/06/2024 Lab. Sala Prove BTICINO VARESE)
- La speciale formulazione permette di utilizzarla anche con temperature sotto zero, fino a -10°C.
- ELECTRA reagisce con l’umidità dell’aria, aumenta di volume, indurisce e si trasforma in una schiuma semirigida e impermeabile
- Previene la creazione di ponti termici e acustici nei punti di sigillatura tra i tubi passacavi, le cassette di derivazione o le scatole portafrutti e la muratura
- ELECTRA aderisce ai più comuni materiali presenti in edilizia come: intonaco, cartongesso, legno, calcestruzzo, laterizio, amianto, metallo, vetro e plastica
- Grazie alla stabilità dimensionale e alle proprietà meccaniche del prodotto indurito, ELECTRA è ideale per incollare, fissare isolare, insonorizzare, sigillare e tamponare gli elementi costitutivi di un impianto elettrico, sia a parete che a pavimento. La schiuma indurita può essere tagliata, forata, carteggiata, verniciata, intonacata
- Le emissioni di COV estremamente basse la rendono perfetta per utilizzi in ambienti interni
- La schiuma PU non resiste all’esposizione diretta ai raggi UV. Proteggere immediatamente dopo il completo indurimento, per es. tramite intonaco, vernice, sigillante acrilico, silicone, ecc.
- Il prodotto non aderisce a PP, PE, PTFE, siliconi e alle superfici trattate con agenti distaccanti
- I supporti completamente saturi d’acqua impediscono alla schiuma di aderire
- Per ottenere una buona resa, si consiglia di conservare la bomboletta a una temperatura di circa +20 °C, ma mai al di sotto di +5 °C. Alle basse temperature, diminuiscono sia la pressione del materiale fresco in uscita dalla valvola che la resa della schiuma polimerizzata
- Installazione di impianti elettrici in generale
- Fissaggio e isolamento di scatole portafrutti, cassette di derivazione, tubi corrugati, ecc.,
- Riempimento di cavità in presenza di impianti elettrici
Vantaggi del fissaggio con schiuma poliuretanica rispetto alla malta:
- Rapidità delle lavorazioni: La schiuma poliuretanica, applicata con una pistola erogatrice, garantisce un’applicazione facile e precisa, riducendo significativamente i tempi di lavorazione
- Pulizia del cantiere: L’uso della schiuma non genera polvere e la pulizia delle attrezzature è più semplice e veloce rispetto alla malta
- 1. Verificare che il supporto sia privo di olio, grasso, polvere e materiale in distacco
- 2. Inumidire leggermente il supporto per consentire al prodotto di formare una struttura a celle uniformi
- 3. Rimuovere il tappo di protezione dalla bomboletta ed avvitare l'apposita pistola erogatrice
- 4. Agitare energicamente la bomboletta per almeno 15 secondi prima dell’uso. Questa operazione deve essere ripetuta anche dopo ogni interruzione del lavoro
- 5. Durante l’applicazione, tenere la bomboletta capovolta, con la valvola rivolta verso il basso; orientare la punta della pistola sulla zona di lavoro ed applicare premendo il grilletto erogatore. Non riempire completamente le cavità: la bassa post-espansione di ELECTRA è sufficiente a riempire il vuoto residuo evitando sprechi di materiale
- 6. In caso di bassa umidità ambientale, è necessario inumidire il prodotto (es. tramite uno spruzzatore) subito dopo l’applicazione
- 7. In caso di brevi interruzioni del lavoro, la bomboletta può essere lasciata avvitata sulla pistola ma è necessario serrare la vite sul retro della stessa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.