Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX
Molta elastica e adatta per l'uso invernale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Grado di elasticità molto elevato:
La schiuma All Season Flex B2 è molto flessibile e previene significativamente il rischio di lacerazioni nel cordone di schiuma (flessibilità circa 3 volte maggiore rispetto alle schiume PU disponibili sul mercato)
Previene i ponti termici
Adatta per l'uso invernale:
- Per temperature di superficie e dell'ambiente fino a -10 °C
- Per temperature della bomboletta fino a 5 °C
- Elastica anche alle temperature più basse
Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC rigido, legno e metallo. Non aderisce a PE, PP, silicone, PTFE e grasso.
Per l'isolamento, il montaggio e il riempimento di punti soggetti al maggiore movimento degli elementi costruttivi causati da carichi termici o statici, ad es. finiture interne del tetto, costruzioni in legno, scale in legno, costruzioni di celle frigorifere, impianti di riscaldamento, installazioni elettriche, passaggi di tubi, serramenti ecc... Per il riempimento e la sigillatura di giunti nella muratura.
Agitare energicamente la bombola almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Applicare il primer sulle superfici molto assorbenti. I supporti devono essere inumiditi con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l'avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURLOGIC CLEAN art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.