Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX - 1
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Molta elastica e adatta per l'uso invernale.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Grado di elasticità molto elevato:


La schiuma All Season Flex B2 è molto flessibile e previene significativamente il rischio di lacerazioni nel cordone di schiuma (flessibilità circa 3 volte maggiore rispetto alle schiume PU disponibili sul mercato)



Previene i ponti termici



Adatta per l'uso invernale:


  • Per temperature di superficie e dell'ambiente fino a -10 °C

  • Per temperature della bomboletta fino a 5 °C

  • Elastica anche alle temperature più basse
Indicazione

Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC rigido, legno e metallo. Non aderisce a PE, PP, silicone, PTFE e grasso.