Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX - 1
Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Very elastic and suitable for use in winter.

  • Base chimica: Poliolo/isocianato
  • Colore: Giallastro
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità secca: 1,2 g/cm³
  • Struttura cella: Fine
  • Condizioni struttura cella: testato in conformità ai metodi Würth
  • Senza collante dopo: 10 min
  • Tagliabile dopo: 30 min
  • Resilienza completa: 24 h
  • Temperatura di lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 35 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie min: -10 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie max: 35 °C
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 90 °C
  • Classe materiali edili: B2
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Contenuto: 750 ml
  • Contenitore: Bomboletta aerosol
  • Peso contenuto: 750 g
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: da 5°C a 30°C
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
Cod. art. Base chimica Colore Odore/profumo Densità secca Numero UI
Prezzo/UI
0892152424
Poliolo/isocianato Giallastro Caratteristico 1,2 g/cm³