Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocompenente per applicazione a pistola
Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzo universale
- schiuma idonea per riempire, isolare, incollare e sigillare
- applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’artigianato, come ad esempio: intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno
Schiuma di qualità superiore e caratteristiche meccaniche elevate
- la particolare struttura della schiuma e le sue elevate resistenze meccaniche, consentono di utilizzarla per lavori dove vengono richieste particolari requisiti di tenuta
- inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
- alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento
- contiene gas propellente ecologico
Schiuma PU lavorabile
- lavorazione rapida, pulita, confortevole ed economica
- la schiuma, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata
- sempre pronta all’uso anche dopo interruzioni di lavori prolungati
- grado di insonorizzazione testata dall'istituto
La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore
Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana
Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore
La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto


Montaggio di infissi

Coibentazione di cassonetti

Riempimento e sigillatura di fori
Per l’isolamento di giunti tra serramento e muratura, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso, ecc.
Per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità in murature, ecc.
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grassi e olii
Agitare la bombola con forza almeno 20 - 30 volte
La temperatura ottimale d’applicazione e della bombola è pari a +20°C
Importante: Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione
Un’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30% in più, inoltre garantisce una corretta adesione alla superficie, l’espansione completa delle cellule e l’indurimento totale in profondità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.