Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocompenente per applicazione a pistola
Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura
- Base chimica: Poliuretano monocomponente
- Colore: Giallo
- Odore/profumo: Caratteristico
- Densità secca: 18 kg/m³
- Tagliabile dopo: 45 min
- Resilienza completa: 8 h
- Temperatura di lavorazione min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione max: 30 °C
- Temperatura ambiente per lavorazione min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione superficie min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione min per bomboletta: 5 °C
- Temperatura di trattamento max per bomboletta: 25 °C
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 90 °C
- Conducibilità termica λ: 0.04 W/(m*K)
- Assorbimento d'acqua (%): 0.3 Vol-%
- Condizioni di assorbimento acqua: conforme alla norma DIN 53433
- Resistenza a trazione min.: 17 N/cm²
- Condizioni per resistenza alla tensione: conforme alla norma DIN 53430
- Resistenza ai raggi UV: No
- Allungamento a rottura: 30 %
- Condizioni di allungamento alla rottura: conforme alla norma DIN 53430
- Resistenza al taglio: 8 N/cm²
- Resa (volume) appross.: 40 l
- Contenuto: 750 ml
- Tempo di stoccaggio da produzione: 9 Mese
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto
- Mostra di più... Mostra meno...
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Utilizzo universale
- schiuma idonea per riempire, isolare, incollare e sigillare
- applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’artigianato, come ad esempio: intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno
Schiuma di qualità superiore e caratteristiche meccaniche elevate
- la particolare struttura della schiuma e le sue elevate resistenze meccaniche, consentono di utilizzarla per lavori dove vengono richieste particolari requisiti di tenuta
- inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
- alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento
- contiene gas propellente ecologico
Schiuma PU lavorabile
- lavorazione rapida, pulita, confortevole ed economica
- la schiuma, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata
- sempre pronta all’uso anche dopo interruzioni di lavori prolungati
- grado di insonorizzazione testata dall'istituto
La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore
Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana
Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore
La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Per l’isolamento di giunti tra serramento e muratura, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso, ecc.
Per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità in murature, ecc.
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grassi e olii
Agitare la bombola con forza almeno 20 - 30 volte
La temperatura ottimale d’applicazione e della bombola è pari a +20°C
Importante: Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione
Un’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30% in più, inoltre garantisce una corretta adesione alla superficie, l’espansione completa delle cellule e l’indurimento totale in profondità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.