Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocomponente PUR 75
Schiuma per pistola monocomponente in PU con resa estremamente elevata e qualità ottimizzata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resa estremamente elevata: fino a 75 litri di schiuma
- Fino a 85 metri lineari di giunto (con sezione trasversale del giunto di 5 cm²)
- Struttura della schiuma uniforme e fine
- Elevata velocità di drenaggio
- La bombola si svuota completamente
- Può essere lavorata a temperature ambiente fino a 5 °C (temperatura minima della bomboletta +15 °C)
- Classe del materiale E (EN 13501-1)
- Protezione acustica 58 dB (EN ISO 717-1)
- Resistente all'invecchiamento, al calore e a una varietà di prodotti chimici (ma non alle radiazioni UV)
- Aderisce praticamente a tutti i substrati come cemento, marmo, pietra, PVC rigido, metallo e legno, ma non al polietilene, al silicone, al grasso o simili. Il prodotto è privo di CFC, HCFC e HFC
EC1 PLus
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.