Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma monocomponente PUR 75

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma monocomponente PUR 75

Schiuma per pistola monocomponente in PU con resa estremamente elevata e qualità ottimizzata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Resa estremamente elevata: fino a 75 litri di schiuma

  • Fino a 85 metri lineari di giunto (con sezione trasversale del giunto di 5 cm²)

  • Struttura della schiuma uniforme e fine

  • Elevata velocità di drenaggio

  • La bombola si svuota completamente

  • Può essere lavorata a temperature ambiente fino a 5 °C (temperatura minima della bomboletta +15 °C)

  • Classe del materiale E (EN 13501-1)

  • Protezione acustica 58 dB (EN ISO 717-1)

  • Resistente all'invecchiamento, al calore e a una varietà di prodotti chimici (ma non alle radiazioni UV)

  • Aderisce praticamente a tutti i substrati come cemento, marmo, pietra, PVC rigido, metallo e legno, ma non al polietilene, al silicone, al grasso o simili. Il prodotto è privo di CFC, HCFC e HFC

EC1 PLus