Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU
Ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Specifico per il montaggio di tegole e coppi
- garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche nelle condizioni più estreme
- compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)
- di colore grigio, raffigura perfettamente la malta utilizzata tradizionalmente
Resistenze meccaniche particolarmente elevate
- adesivo PU particolarmente tenace ad alto potere fissante
- resistenza alla trazione superiore rispetto ai sistemi comunemente utilizzati
- eccezionale resistenza agli agenti atmosferici (p.es. vento, ecc.)
- inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
Sistema di fissaggio rivoluzionario
- notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro
- rapidità e praticità nell’esecuzione dei lavori
- facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
L’adesivo aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di adesivo PU ancora fresco con l’apposito pulitore
Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana
Pulire sbavature di adesivo non indurita con il pulitore
L’adesivo indurito può essere rimosso con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione dell’adesivo ed ogni strato di adesivo durante e dopo l’applicazione
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Serrare la vite di regolazione della pistola. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l’avvitamento
Agitare la bombola con forza almeno 20 volte
Aprire la vite di regolazione della pistola e azionare la leva di erogazione fino a riempire di schiuma l’interno della pistola
Regolare lo spessore di erogazione della schiuma mediante la vite di regolazione della pistola
Pulire bene la superficie da trattare. Per una adesione ottimale della schiuma la superificie deve essere priva di polvere, grasso o solventi
Inumidire abbondantemente la superficie. Per una corretta espansione la schiuma necessita di molta umidità. L’umidità dell’aria non è sufficiente
Erogare due striscie orizzontali di schiuma sulla superficie e posizionare i coppi entro 10 min. esercitando una leggera pressione
Concludere il fissaggio della fila di coppi
Applicare due punti di schiuma sull’intercapedine dei coppi.
IMPORTANTE: Inumidire i coppi prima dell’applicazione della schiuma
Posizionare quindi i coppi superiori applicando una leggera pressione
1. La pistola deve essere conservata sempre con una bombola di schiuma ben avviata
2. Bloccare la leva d’erogazione serrando fino in fondo la leva di regolazione
3. Rimuovere dalla pistola sbava ture di schiuma fresca con pulitore PU. La schiuma PU indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore
Svuotare completamente la bombola. Applicare l’apposito pulitore per pistola. Azionare la leva di erogazione e lasciare agire il liquido per alcuni minuti, dopodichè estrudere il tutto. Pulire la pistola esternamente, in particolare in punta e sull’attacco con un panno imbevuto di pulitore
Idoneo per il montaggio di tegole. Applicabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.