Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Specifico per il montaggio di tegole e coppi


  • garantisce ottimi risultati in termini di tenuta anche nelle condizioni più estreme

  • compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)

  • di colore grigio, raffigura perfettamente la malta utilizzata tradizionalmente


Resistenze meccaniche particolarmente elevate


  • adesivo PU particolarmente tenace ad alto potere fissante

  • resistenza alla trazione superiore rispetto ai sistemi comunemente utilizzati

  • eccezionale resistenza agli agenti atmosferici (p.es. vento, ecc.)

  • inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi


Sistema di fissaggio rivoluzionario


  • notevole risparmio di tempo, manodopera e denaro

  • rapidità e praticità nell’esecuzione dei lavori

  • facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
Indicazione

L’adesivo aumenta fino a 2 volte il suo volume


Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di adesivo PU ancora fresco con l’apposito pulitore


Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana


Pulire sbavature di adesivo non indurita con il pulitore


L’adesivo indurito può essere rimosso con l’apposito pulitore


Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti


Non contiene formaldeide


Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione dell’adesivo ed ogni strato di adesivo durante e dopo l’applicazione




I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Istruzioni

Serrare la vite di regolazione della pistola. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l’avvitamento

Agitare la bombola con forza almeno 20 volte

Aprire la vite di regolazione della pistola e azionare la leva di erogazione fino a riempire di schiuma l’interno della pistola

Regolare lo spessore di erogazione della schiuma mediante la vite di regolazione della pistola

Pulire bene la superficie da trattare. Per una adesione ottimale della schiuma la superificie deve essere priva di polvere, grasso o solventi

Inumidire abbondantemente la superficie. Per una corretta espansione la schiuma necessita di molta umidità. L’umidità dell’aria non è sufficiente

Erogare due striscie orizzontali di schiuma sulla superficie e posizionare i coppi entro 10 min. esercitando una leggera pressione

Concludere il fissaggio della fila di coppi

Applicare due punti di schiuma sull’intercapedine dei coppi.


IMPORTANTE: Inumidire i coppi prima dell’applicazione della schiuma

Posizionare quindi i coppi superiori applicando una leggera pressione

1. La pistola deve essere conservata sempre con una bombola di schiuma ben avviata



2. Bloccare la leva d’erogazione serrando fino in fondo la leva di regolazione

3. Rimuovere dalla pistola sbava ture di schiuma fresca con pulitore PU. La schiuma PU indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore

Svuotare completamente la bombola. Applicare l’apposito pulitore per pistola. Azionare la leva di erogazione e lasciare agire il liquido per alcuni minuti, dopodichè estrudere il tutto. Pulire la pistola esternamente, in particolare in punta e sull’attacco con un panno imbevuto di pulitore