Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma di montaggio monocomponente PURlogic® Easywhite
Si tratta di una schiuma poliuretanica rigida monocomponente, auto-espandente pronta all'uso, dotata di valvola combinata per l'uso con le nostre pistole per schiuma o l'adattatore angolare in dotazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bassa infiammabilità di Classe B1 tra prodotti per l'edilizia solidi e minerali; se utilizzato in questa applicazione, il prodotto corrisponde alla classe di materiali da costruzione B1 conforme alla norma DIN 4102, Parte 1
- Conforme alla classe dei prodotti per l'edilizia B2 in tutte le altre applicazioni
- Conforme a DGNB4 (Consiglio
tedesco per l'edilizia sostenibile) - Valore MDI (valore del diisocianato) <0,1 %
- Eccezionale stabilità dimensionale, nessuna riduzione del volume e minima espansione una volta indurito
- Ottima adesione su quasi tutti i tradizionali prodotti per l'edilizia
- Una volta indurito può essere intonacato, verniciato o coperto
- Resistente all'invecchiamento, non deteriorabile, resistente alla muffa e alla decomposizione
- Resistente a un gran numero di solventi, vernici, sostanze chimiche, olio e benzina
- Migliori proprietà di isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Privo di sostanze nocive
- Privo di alogeni, non contiene ritardanti di fiamma alogenati o propellenti alogenati
- Non contiene TCEP, TCPP o paraffine clorurate e privo di plastificanti
I nostri prodotti, a cui è applicata un'etichetta EMICODE, sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
- Conforme ai requisiti RAL relativi all'isolamento di strati centrali
- La schiuma poliuretanica indurita deve essere protetta dall'esposizione ai raggi UV verniciandola o con sigillante (ad esempio silicone, poliuretano, polimero acrilico o ibrido) o mediante copertura.
- Le superfici porose e assorbenti, come gesso e calcestruzzo cellulare, devono essere trattate con il primer.
- Le bombolette di schiuma devono essere conservate in posizione verticale per evitare che la stessa ostruisca le valvole di erogazione. Utilizzare la bomboletta aperta entro un breve periodo di tempo.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per tutti i materiali di supporto comuni quali calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco e legno. La schiuma monocomponente PURlogic® Easy White è una schiuma B1 a bassa infiammabilità con la massima resa per le seguenti applicazioni conformi ai livelli di qualità dei criteri DGNB (Consiglio
tedesco per l'edilizia sostenibile) da 1 a 4: schiume per materiali isolanti per la posa di serramenti e giunti. Ideale per l'isolamento sicuro e di alta qualità, riempimento e isolamento dei giunti di posa dei serramenti, dei davanzali,
delle pareti e delle intercapedini; ad esempio tra i pannelli isolanti, le intercapedini
dei tetti, i cassonetti delle tapparelle, nonché nelle costruzioni di impianti e in quelle metalliche. Per isolare e coibentare i davanzali delle finestre, telai di serramenti, nonché
nella costruzione di camion frigoriferi e celle frigorifere. , Per isolare davanzali, telai per finestre e costruzione di furgoni refrigeranti e celle frigorifere.
Proteggere le superfici adiacenti alla zona di lavoro prima di iniziare a lavorare per proteggerle dalla contaminazione. Accertarsi che gli elementi che possono deformarsi, come i davanzali e i telai delle porte, siano sufficientemente protetti. Agitare energicamente la bombola circa 30 volte. Avvitare la bomboletta fino in fondo sulla ghiera filettata della pistola o sull'adattatore angolato, evitando di serrare eccessivamente o di inclinarla. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic Clean art. n. 0892160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso. Lasciare sempre la bomboletta aperta avvitata alla pistola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.