Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma per pneumatici
Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulisce, cura, protegge
- Semplice da applicare in una sola fase, con conseguente risparmio di tempo
- Non ha bisogno di essere tirato o asciugato
- Ideale anche per il cambio gomme (estate-inverno)
- Repellente a polvere e sporco
- Non intacca vernici, materie plastiche, gomma e superfici metalliche
Satinati,- opachi lucidi
- Gli pneumatici riacquistano splendore
- Aspetto migliorato particolarmente adatto per veicoli dimostrativi
Protezione ottimale dai raggi UV e dall'ozono
- Gli pneumatici non vengono scoloriti
- Evita che le parti trattate diventino fragili e le crepe dovute all'invecchiamento
Schiuma per la cura
- Applicazione economica
- Crea una schiuma stabile sullo pneumatico, che cola via dopo il lavaggio
Privo di AOX e solventi
Non spruzzare sui battistrada, sui dischi e sui tamburi dei freni. Contiene silicone.
Nota: non spruzzare sul battistrada per evitare il rischio di slittamento. Non spruzzare sugli pneumatici di veicoli a due ruote, sui dischi e sui tamburi dei freni.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici.
Spruzzare la schiuma uniformemente sul fianco dello pneumatico e lasciarlo asciugare. Non è necessario ripassare. Utilizzabile anche su pneumatici bagnati. Effettuare una breve pre-pulizia in caso di sporco ostinato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.