Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma Poliuretanica monocomponente FLEX M12
Schiuma poliuretanica elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673-1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schiuma poliuretanica monocomponente flessibile, utilizzabile 12 mesi all’anno; indicata per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio, risponde ai requisiti tecnici della norma UNI 11673-1 ”Posa in opera di serramenti”. La speciale formulazione permette di utilizzarla anche con temperature sotto zero, fino a -10°C. Permanentemente elastica, assorbe in maniera ottimale i piccoli movimenti strutturali e le vibrazioni, compensa le dilatazioni termiche dei supporti mantenendo nalterato l’isolamento termo-acustico. Bassa post-espansione dopo il raggiungimento dell’espansione massima. Ridotta pressione sul giunto
È vietata l’installazione di porte e finestre senza fissaggio meccanico. La mancanza di accoppiamenti meccanici può causare la deformazione dell’elemento montato La schiuma non resiste all’esposizione diretta ai raggi UV. Proteggere immediatamente dopo il completo indurimento, per es. tramite intonaco, vernice, sigillante acrilico, silicone, ecc. Il prodotto non aderisce su PP, PE, PTFE, siliconi e superfici trattate con agenti distaccanti
Il processo di indurimento dipende dalla temperatura e dall’umidità. La diminuzione della temperatura ambiente al di sotto della temperatura minima di applicazione entro 24 ore dall’applicazione può influire sulla qualità e/o sulla correttezza della sigillatura
Riempimento dei giunti di posa di serramenti
Sigillatura delle giunzioni nei tetti, nelle pareti e nei pavimenti di costruzioni a secco
Sigillature nei cassonetti per avvolgibili
Riempimento e sigillatura di cavità soggette a variazioni geometriche e dimensionali
Isolamento termo-acustico
Riempimento di giunti di espansione
Verificare che i sottofondi siano puliti, stabili, privi di polvere e grasso
Proteggere le superfici esposte a contaminazioni accidentali di schiuma
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 20 volte prima dell’uso (tenendo la valvola rivolta verso il basso) per miscelare a fondo i componenti
Avvitare la bomboletta sulla ghiera filettata della pistola erogatrice fino alla battuta – non forzare e non torcere
Se necessario, pre-trattare con idoneo primer i sottofondi molto assorbenti
Prima dell’applicazione della schiuma, inumidire con acqua le superfici da trattare
Inumidire ogni volta la superficie della schiuma qualora l’applicazione venga effettuata in più strati
Riempire i giunti verticali dal basso verso l’alto
Non riempire completamente i giunti – il volume della schiuma continuerà a crescere dopo l’applicazione
Se l’applicazione viene interrotta per più di 5 min., si raccomanda di pulire l’ugello della pistola con il pulitore Purlogic® Clean Art. 0892160 e di agitare nuovamente la bomboletta prima del successivo utilizzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.