Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 27
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 1
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Schiuma monocomponente di alta qualità per l'isolamento dei giunti elastici

  • Base chimica: Poliuretano monocomponente
  • Colore: Grigio ghiaia
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità secca: 24 kg/m³
  • Struttura cella: Fine - media
  • Condizioni struttura cella: testato in conformità ai metodi Würth
  • Fuori tatto dopo: 7 min
  • Condizioni fuori tatto: a 23°C e 50% di umidità
  • Tagliabile dopo: 40 min
  • Condizioni per tagliabilità: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Resilienza completa: 12 h
  • Condizioni di resilienza completa: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min: -15 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 25 °C
  • Temperatura ambiente per lavorazione min: -15 °C
  • Temperatura ambiente per lavorazione max: 25 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie min: -15 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie max: 25 °C
  • Temperatura di lavorazione min per bomboletta: 0 °C
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 90 °C
  • Classe materiali edili: E - Normalmente infiammabile
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme a DIN EN 13501-1
  • Conducibilità termica λ: 0.034 W/(m*K)
  • Condizioni per conducibilità termica λ: conforme alla norma DIN 52612
  • Assorbimento d'acqua (%): 0.3 Vol-%
  • Resistenza a trazione min.: 5 N/cm²
  • Condizioni per resistenza alla tensione: conforme alla norma DIN 53571
  • Isolamento acustico per giunti: 60 dB
  • Condizioni per isolamento acustico delle fughe: con larghezza fuga 10 mm e 20 mm
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Carico di rottura min: 20 N
  • Resa (volume) appross.: 22 l
  • Condizioni di resa: a 23°C e 50% di umidità, in forma rilasciata
  • Contenuto: 500 ml
  • Contenitore: Lattina
  • Numero per pallet: 825 PZ
  • Peso contenuto: 581 g
  • Resistenza contro: Invecchiamento
  • Senza HCFC: Sì
  • Senza CFC (gas combustibile): Sì
  • Senza HFC: Sì
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: a 20°C
  • Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Pistola per schiuma monocomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Xpress

Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Pistola in metallo per schiuma PU

Pistola in metallo per schiuma PU

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Silicone serramento

Silicone serramento

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC

Nastro sigillante VKP® BASIC

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma per pistola monocomponente, All Seasons

Schiuma per pistola monocomponente, All Seasons

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Schiuma monocomponente PUR 75

Schiuma monocomponente PUR 75

Silicone spray

Silicone spray

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Silicone acetico

Silicone acetico

Schiuma di installazione monocomponente B3 estate

Schiuma di installazione monocomponente B3 estate

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

Adesivo multiuso ad alta resistenza

Adesivo multiuso ad alta resistenza

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint

Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic® Sprint

Silicone neutro universale

Silicone neutro universale

Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm

Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

Fune metallica con moschettone

Fune metallica con moschettone

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Silicone colorato

Silicone colorato

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Pulitore per schiuma  PU

Pulitore per schiuma PU

Nastro sigillante da interni

Nastro sigillante da interni

Pulitore per verniciatura

Pulitore per verniciatura

Spesso acquistato insieme a
Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Silicone neutro universale S

Silicone neutro universale S

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PIU

Nastro sigillante VKP® PIU

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vernice spray  acrilica a base solvente

Vernice spray acrilica a base solvente

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Rotoli carta

Rotoli carta

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Punta per martelli

Punta per martelli

Vite Amo III

Vite Amo III

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Nastro sigillante VKP 3

Nastro sigillante VKP 3

A7 TOP – Silicone neutro

A7 TOP – Silicone neutro

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero

Vite ASSY®plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Pistola per schiuma monocomponente Promotion

Pistola per schiuma monocomponente Promotion

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Pennello per radiatori

Pennello per radiatori

Detergente liquido lavamani PH 5.5

Detergente liquido lavamani PH 5.5

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)