Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 1
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 2
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 3
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 4
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 5
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 6
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 7
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 8
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 9
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 10
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 11
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 12
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 13
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 14
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 15
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 16
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 17
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 18
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 19
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 20
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 21
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 22
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 23
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 24
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 25
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 26
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex - 27

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Schiuma monocomponente di alta qualità per l'isolamento dei giunti elastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore



Elasticità estremamente elevata


  • La sue estrema flessibilità previene significativamente il rischio di rotture nel cordone di schiuma. (Circa 3 volte la flessibilità delle schiume in PU disponibili sul mercato).

  • Previene i ponti termici


Adatta per l'uso invernale


  • Adatta a temperatura di superficie e ambiente fino a -15 °C

  • Adatta a temperature della bomboletta fino a 0 °C

  • Elastica anche alle temperature più basse


Caratteristiche del prodotto testate


  • Test dei componenti

  • Isolamento acustico dei giunti

  • Conducibilità termica

  • Permeabilità all’aria

  • Permeabilità al vapore acqueo

  • Proprietà di risparmio energetico testate

  • Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile

  • Certificazione EMICODE


Struttura della schiuma fine e uniforme



Antinvecchiamento



La bombola si svuota completamente



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

Sistemi di tenuta perimetrali conformi al programma di certificazione ift QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

Conforme ai requisiti RAL per l'isolamento dello strato centrale.


Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. PURLOGIC FLEX può essere applicata con PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. La schiuma non indurita non deve entrare in contatto con l'adesivo umido.

Area di applicazione
Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo
Caratteristiche tecnicheArea principale di applicazione
Prodotto Würth
Art. no.
Resa schiuma espansa liberamente fino a …Tempo di formazione pellicola a +20°C da … minTaglio possibile da … minLavorazione possibile da … min (indurimento)Temperatura di lavorazione (supporto/ambiente) da … °CTemperatura di lavorazione (bomboletta) da … °CResistente ai raggi UVClasse di reazione al fuoco secondo DIN 4102Isolamento termico tra il telaio della finestra e la pareteIsolamento acustico per giunti di posa dei serramentiIsolamento acustico nei telai delle porteFissaggio e riempimento dei telai delle porteRiempimento, sigillatura e isolamento di cavitàSigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tettoRiempimento di aperture per il passaggio di tubazioniFissaggio di vasche e piatti docciaFissaggio di gradini in legno
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-– 150NoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NoB2OOOOOOO
Sughero
a dispersione spray
0892 140
500 mlxx-+5+5B2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NoB1OOOO

Sistemi di tenuta perimetrali conformi al programma di certificazione ift QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.