Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocomponente speciale
Per sigillare elementi di pozzetti nel sottosuolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per applicazione senza pistola
Garantisce un vantaggio economico
- sostituisce il costoso lavoro con malta
- per un agevole e veloce riempimento
Beccuccio di erogazione – pronta all’uso
- non necessità di specifi ca pistola d’estrusione
- utilizzo facile e veloce
- consente l’utilizzo anche in punti diffi cilmente raggiungibile
Utilizzo della bomboletta
- una volta aperta la schiuma può essere utilizzata fino ad un massimo di 2 settimane
Impermeabile
- garantisce una giunto veloce (6-20 ore) e resiste fino ad una pressione di 0.5 bar (certificato dal MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)
- la schiuma penetra nelle piccole tolleranze e sigilla dall’interno
Alta durabilità
- stabile nel tempo contro: benzine, olii e acqua, colori, sostanza chimiche
- per pozzi neri e contro tutte le forme batteriologice normalmente esistenti nel terreno
- acque nere
- sovraverniciabile e intonacabile
La schiuma non resiste ai raggi UV. Non idonea per l’isolazione contro infiltrazioni d’acqua in scantinati. Mantenere la bombola in posizione verticale per garantire che la valvola sia sempre in perfette condizioni
Per un agevole e veloce riempimento di giunture tra gli elementi di congiunzione dei pozzetti (conforme alla DIN 4034, parte 2). Per isolare e sigillare collegamenti di pozzi tubolari, scanalature di fognature e per l’installazione d’impianti per il trattamento dell’acqua. Idonea per CLS, mattoni, pietra, intonaco, legno, cemento fi brato, metallo, varie tipi di plastiche come polistirolo, schiuma indurita PU, PVC duro (non idonea per polietilene e caucciù siliconico)
Agitare bene la bombola per ca. 30 secondi prima dell’uso. Inumidire leggermente il supporto con acqua. Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta. Applicare la schiuma in modo regolare sugli anelli di congiunzione e posare entro 10 minuti il successivo. La schiuma fuoriuscita in eccedenza dal giunto non va tagliata o lisciata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.