Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma protettiva per la pelle
Schiuma per la protezione della pelle a risciacquo per prevenire la contaminazione con sostanze solubili e non solubili in acqua.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Film protettivo efficace tra la pelle e le sostanze penetranti
- Impedisce l'adesione dello sporco tramite emulsionanti che si legano allo sporco
- Resistente all'acqua
Forma un film protettivo secco ed elastico e offre una buona presa
- Buona presa degli utensili
- Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili
Facilita la pulizia della pelle
Previene l'insorgere di malattie della pelle dovute all'uso improprio di detergenti.
Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
- Le funzioni naturali della pelle, come la traspirazione, la respirazione e la sensibilità rimangono inalterate.
- Migliora l’idratazione e la struttura superficiale della pelle grazie ai liposomi.
Idoneo per l’utilizzo in ambienti alimentari
Dermatologicamente testata
Questo prodotto non sostituisce eventuali misure di protezione prescritte, quali guanti o simili.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Fornisce protezione quando si lavora con inchiostri, vernici, solventi, acidi deboli, basi, adesivi, smalti, olio, grasso, catrame, prodotti a base di bitume, cemento, calce e fuliggine.
Agitare la bomboletta prima dell'uso. Prima di iniziare a lavorare erogare la schiuma sui palmi e strofinare, lasciare agire brevemente fino al completo assorbimento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.