Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scopa, setole morbide/dure
Scopa universale per quasi tutti i tipi di sporcizia. Le setole dure allentano la sporcizia mentre le setole morbide spazzano in modo efficace.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata
Priva di ftalati
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.
Le setole anteriori più dure rendono la scopa ideale per lo sporco più ostinato o le aderenze, nonché per superfici grasse o umide. Grazie alle setole posteriori più morbide, può essere utilizzata anche per spazzare particelle sottili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.