Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura complanare 35 kg
Guarnitura complanare 35 kg - 1
Guarnitura complanare 35 kg - 2
Guarnitura complanare 35 kg - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura complanare 35 kg

Sistema di scorrimento complanare a due ante con ammortizzatore magnetico

  • Larghezza: 255 mm
  • Altezza: 54 mm
  • Regolazione altezza: +/- 5 mm
  • Per spessore porta min: 18 mm
  • Per spessore porta max: 40 mm
  • Materiale: Ossido di alluminio
  • Superficie: Al2O3
  • Colore: Argento alluminio
  • Capacità di carico: 35 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza nominale Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0684566440
1161 mm 16,300 kg 255 mm 54 mm
1 pz.
0684566441
1761 mm 21,400 kg 255 mm 54 mm
1 pz.
0684566442
2361 mm 26,600 kg 255 mm 54 mm
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
  • Profili in alluminio

  • Ruote con scorrimento fluido ad alta velocià

  • Guida per l’uscita ante in materiale plastico conferisce insonorizzazione al sistema

  • Carrelli di scorrimento in lamiera verniciata e zincata

  • Apertura ante con maniglie posizionate al centro mobile