Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per vano muro con larghezza max 1200 mm
- Ammortizzato in apertura e chiusura
- Non necessita di ruote a terra
- Regolabile 3D
- Adatto sia per mobili che per porte
Principio di funzionamento:
- 1. Nessuna ruota a terra: una soluzione che permette uno scorrimento fluido della porta, indipendentemente dal pavimento
- 2. Il sistema deve essere semplicemente preassemblato e il telaio fissato a parete: senza nessun problema di allineamento
- 3. La soluzione a cavi incrociati garantisce il mantenimento dell’equilibrio in qualsiasi posizione si trovi
- 4. Il sistema consente di installare l’anta a qualsiasi altezza ed offre la possibilità di diverse soluzioni come ante per cabine armadio, guardaroba, nicchie per muro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.